サンフレックス
サンフレックスの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンフレックスの 研磨/研削(電動)
サンフレックスの 研磨/研削用部品
ロータリーGヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88151664
品番
No.H-036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフトに用ロータリーハンドピース。精密ギヤチャック付き。
用途
各種先端工具をチャッキングするために使用します。
タイプ
ギアチャック
チャック(mm)
0.5〜4
本体径(mm)
26
本体長さ(mm)
107