No.H-163 超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸 サンフレックス 88151847

No.H-163 超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸 サンフレックス 88151847
No.H-163 超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸 サンフレックス 88151847

超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本形状円筒型注文コード88151847品番No.H-163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。

用途
金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。
材質超硬軸径(Φmm)2.34形状円筒型高さ(mm)4.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする