精密ドリル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88151917 品番 No.H-170
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。

外径(mm)0.8 用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。 材質HSS 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする