サンフレックス
サンフレックスの ドリル
サンフレックスの ハイスドリル
サンフレックスの ハイスその他ドリル
精密ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88151944
品番
No.H-173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
外径(mm)
1.4
用途
プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。
材質
HSS
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000