2WR2TX2 2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業 88153877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2WR2TX2 2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業 88153877
2WR2TX2 2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業 88153877

2本吊 ワイヤスリング

(4件のレビュー)
内容量1セットワイヤー径(Φmm)14長さ(m)2注文コード88153877品番2WR2TX2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高品質のリング・フックを使用しています。

用途
建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
使用荷重(t)2種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ質量(kg)6.56長さ(m)2ワイヤー径(Φmm)14ロープ径(Φmm)14安全率5倍
注意
※吊角度60度以内で使用荷重内でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88153834
2022-04-15
用途: 金型の移動など
株式会社ワタナベ

大変しっかりしており安心感があります。
チェーンより扱いやすく感じます。

対象商品 : 88153852
2019-12-06
用途: ユニックでの吊り具
ハシモト商会運輸・通信業

しっかりしていて安心です。吊り具自体の出来もまあまあきれいです。

対象商品 : 88153834
2019-11-29
用途: 入出庫時

ドラム缶の積み下ろし作業時に使用しています。安くて丈夫なので現場から重宝されています。

対象商品 : 88153852
2019-08-24
用途: フレコンと鋼材の吊り上げ
渡辺農場

耐久性がどれ位か解らないが今の所問題なく使用している
良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする