JSC-30 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 88154516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSC-30 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 88154516
JSC-30 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 88154516
JSC-30 JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業 88154516

JISシャックル M級 黒 SC

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個種類SC注文コード88154516品番JSC-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

質量(kg)3.89使用荷重(t)5種別SC材質スチール(SS400)タイプ捻じ込み・ストレートタイプ種類SC寸法d(mm)30寸法L1(mm)120寸法t(mm)30寸法D(mm)75表面処理生地寸法B(mm)45寸法d1(mm)37寸法d3(mm)36安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28056885
2020-09-30
用途: 伐採作業
株式会社モリリン

玉掛け時に問題なく、信用もあり安心して使用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする