VBSL-40T グリーンピンスリングシャックル 大洋製器工業 88163887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBSL-40T グリーンピンスリングシャックル 大洋製器工業 88163887
VBSL-40T グリーンピンスリングシャックル 大洋製器工業 88163887

グリーンピンスリングシャックル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個使用荷重(t)40注文コード88163887品番VBSL-40T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

安全性を追求し、シャックルの頭部の形状を広くすることにより、ワイヤロープ・スリングベルトなどの耐用年数を伸ばせます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。使用荷重(t)40寸法t(mm)45寸法d3(mm)51寸法B(mm)80寸法L(mm)224寸法d(mm)55寸法B1(mm)140寸法D(mm)109質量(kg)20寸法C(mm)97安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする