曜日別特売
WRM-150X1.8S ワイヤモッコ シート付 12×9×150目 大洋製器工業 88164614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

商品レビューを投稿する
当日出荷車上渡し当日出荷とは
外枠寸法(mm)1800
内容量1枚注文コード88164614品番WRM-150X1.8S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。

用途
土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
質量(kg)20.4タイプシート付ワイヤー径(Φmm)12×9最大使用荷重(t)3外枠寸法(mm)1800網目(mm)150
注意
※積み荷は、片寄らないようにモッコの中央に乗せてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする