※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の フレコンバック、モッコ
大洋製器工業の モッコ
大洋製器工業の モッコ本体
ワイヤモッコ シート付 12×9×150目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88164623
品番
WRM-150X2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
質量(kg)
24.9
用途
土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
タイプ
シート付
ワイヤー径(Φmm)
12×9
最大使用荷重(t)
3
外枠寸法(mm)
2000
網目(mm)
150
注意
※積み荷は、片寄らないようにモッコの中央に乗せてください。