※使用例
大洋製器工業
大洋製器工業の フレコンバック、モッコ
大洋製器工業の モッコ
大洋製器工業の モッコ本体
ワイヤモッコ リング付 12×9×150目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88164711
品番
WRM-150X2.1R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途
土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
質量(kg)
23
タイプ
リング付
ワイヤー径(Φmm)
12×9
最大使用荷重(t)
3
外枠寸法(mm)
2100
網目(mm)
150
注意
※積み荷は、片寄らないようにモッコの中央に乗せてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。