TTM-12 大洋 メッシュカーゴ 電気 大洋製器工業 88165095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大洋 メッシュカーゴ 電気

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
金網ピッチ(mm)100×50mm
線径(Φmm)6.4
質量(kg)53
内容量1台注文コード88165095品番TTM-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。

用途現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。容量(kg)1000奥行(mm)1000高さ(mm)890幅(mm)1200金網ピッチ(mm)100×50mm線径(Φmm)6.4質量(kg)53RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※積み重ね時におけるゲートの全開や、ゲートを開いた状態での段積みは絶対しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする