※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の 各種パレット
大洋製器工業の メッシュパレット
大洋 メッシュカーゴ 電気
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88165113
品番
TTMW-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。
容量(kg)
1500
奥行(mm)
800
高さ(mm)
840
幅(mm)
1000
金網ピッチ(mm)
50×50mm
線径(Φmm)
6.4
用途
現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。
質量(kg)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※積み重ね時におけるゲートの全開や、ゲートを開いた状態での段積みは絶対しないで下さい。