※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の 各種パレット
大洋製器工業の メッシュパレット
大洋 メッシュカーゴ 電気
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88165122
品番
TTMW-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。
容量(kg)
2000
奥行(mm)
1000
高さ(mm)
890
幅(mm)
1200
金網ピッチ(mm)
50×50mm
線径(Φmm)
6.4
用途
現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。
質量(kg)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※積み重ね時におけるゲートの全開や、ゲートを開いた状態での段積みは絶対しないで下さい。