USD-2V シンク下伸縮棚 アイリスオーヤマ 88165594 USD-2V シンク下伸縮棚 アイリスオーヤマ 88165594 USD-2V シンク下伸縮棚 アイリスオーヤマ 88165594 USD-2V シンク下伸縮棚 アイリスオーヤマ 88165594

シンク下伸縮棚

(4件のレビュー)
7日以内出荷 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88165594 品番 USD-2V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。
置くものに合わせて高さ・幅を変えることができます。
排水管を避けて設置できるので便利です。

耐荷重(kg/段)5 総耐荷重(kg)10 材質パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、メッシュパネル:スチール、棚:ポリプロピレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420〜700×395×395 質量(kg)約2.4 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)110×395 段数2段

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
干し物の支え

洗面所の下の棚にちょうど合うサイズとして、使っていました。引っ越しした先では、スペース的も収まらず、どうしようかと考えていました。今は、伸縮式なので広げて、タオルとか分厚い洗濯物を水平に寝かして、乾かすのに使っています。使わないときは、縮めて、場所とらずで、結構、重宝しています。

2024-12-21
用途:
シンク下に
卸売・小売業

端の棒?部分がわりと太いものが多くって、収納の邪魔になることが多かったのですが、これはスリムでとてもいいです。小さな滑り止めのパーツが1つ足りなかった。電話すれば送ってくれるのかも?しれないけど、使用に問題ないのでそのまま使っています。なので星4つです。ものはとてもよいです。

対象商品:
88165594
2021-09-20
用途:
収納庫の棚として使用
建設業・工事業

シンク下用の収縮棚ですが、収納の棚として購入しました。幅と段差を自由に収縮調整できる。
また別トレイのサイズに合わせられるのでとても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88165585
2021-04-24
用途:
シンク下収納
卸売・小売業

必要最小限、必要十分な棚。無駄なスペースをとらないので、シンク下を有効活用できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする