曜日別特売
QSB1618 Xバナースタンド シンエイ[店舗什器・備品] 88165765

QSB1618 Xバナースタンド シンエイ[店舗什器・備品] 88165765
QSB1618 Xバナースタンド シンエイ[店舗什器・備品] 88165765
QSB1618 Xバナースタンド シンエイ[店舗什器・備品] 88165765

Xバナースタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
88165765
品番
QSB1618
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

コンパクトなサイズ感でXタイプバナーのスタンダードともいえるバナースタンドです。組立も簡単で軽量、とても小さく収納できるため、持ち運びにも便利です。収納袋付です。

寸法(mm)
バナー製作:W450~600×H1600~1800
質量(kg)
1.2
材質
スチール、樹脂
素材
適合バナー:ターポリン
注意
※バナーは含まれておりません。バナーにはハトメ加工が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする