シンエイ[店舗什器・備品]
Xバナースタンド
コンパクトなサイズ感でXタイプバナーのスタンダードともいえるバナースタンドです。組立も簡単で軽量、とても小さく収納できるため、持ち運びにも便利です。収納袋付です。
材質
スチール、樹脂
素材
適合バナー:ターポリン
内容量
1個
注意
※バナーは含まれておりません。バナーにはハトメ加工が必要です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88165765
QSB1618
バナー製作:W450~600×H1600~1800
1.2
¥
11,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88165781
QSB1214
バナー製作:W400~500×H1200~1400
1
¥
9,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。