シンエイ[店舗什器・備品]
Xバナースタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
88165781
品番
QSB1214
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
コンパクトなサイズ感でXタイプバナーのスタンダードともいえるバナースタンドです。組立も簡単で軽量、とても小さく収納できるため、持ち運びにも便利です。収納袋付です。
寸法(mm)
バナー製作:W400~500×H1200~1400
質量(kg)
1
材質
スチール、樹脂
素材
適合バナー:ターポリン
注意
※バナーは含まれておりません。バナーにはハトメ加工が必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400