SDSplus 快速スクレーパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88165865 品番 B-71
参考基準価格(税別)¥8,905 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。

用途
クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15 全長(mm)320 シャンク形状SDSplus タイプR刃(フロア用) トラスコ品番485-0912 幅(mm)100 質量(g)585

商品説明動画

快速スクレーパー
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88165856
2021-05-07
用途:
内装床の塩ビタイル剥がしに使用
有限会社シンエイ建設 様

マキタの振動ドリル兼用機で使用しましたが、良かったです。刃先の消耗が思っていたより早いかなと! 研磨しながら使用するのでしょうか?

2人が参考にしています
対象商品:
88165865
2015-09-07
用途:
接着剤はがし

期待通りの製品で、がんこにくっついた接着剤をはがすのにハツリ機に装着し使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする