タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの サクションホース
クリスタルホースE型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
32
長さ(m)
3
注文コード
88169821
品番
Φ32×3m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・長さ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
透明なので内容物の確認ができます。
デリバリー用に適しています。
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
40.5
長さ(m)
3
用途
プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
透明
質量(g)
615/m
ピッチ(mm)
6.5
使用温度範囲(℃)
-10〜50
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
粉体/粒体(ブラスチックベレット)
許容曲げ半径(mm)
320以上
呼び径(Φmm)
32
特性
耐静電/バキューム/透明性/圧送
減圧変形温度(℃)
60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※E型はご使用期間中に内面摩耗によりアース線が露出しますとアース線の破片が輸送物に混入します。内面摩耗に十分ご注意の上、事前に新しいホースと交換して下さい。