クリスタルホースE型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88169952 品番 Φ38×20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
透明なので内容物の確認ができます。
デリバリー用に適しています。

内径(Φmm)38.1 外径(Φmm)46.8 長さ(m)20 用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。 材質軟質PVC/硬質PVC 透明 質量(g)700/m ピッチ(mm)7 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット) 許容曲げ半径(mm)340以上 呼び径(Φmm)38 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送 減圧変形温度(℃)60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※E型はご使用期間中に内面摩耗によりアース線が露出しますとアース線の破片が輸送物に混入します。内面摩耗に十分ご注意の上、事前に新しいホースと交換して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする