遮光ネット カーテンタイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88170354 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

付属のロープでかんたんに設置できます。省エネカーテン、オーニング、天幕など様々な設置方法が可能。

幅(m)2 長さ(m)2 材質ポリエチレン 遮光率(%)約65 用途日よけ、省エネ対策、園芸用 トラスコ品番819-4854 寸法(m)2×2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火の近くで使用しないでください。
※園芸用の遮光ネット以外の用途には使用しないでください。
※使用時には熱がこもらないように、ネット下に十分な通気があるように設置してください。
※気温以下の温度には下がりません。
※取付金具は別売です。
※保温機能はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88170363
2022-09-03
用途:
ベランダの柵部に

1m×1mが欲しかったのですがなかったのでカットして使いました。ハトメがあるともっと使いやすいですね。

対象商品:
88170363
2019-04-19
用途:
窓の遮光
金融・保険業

外からの視界を遮る、夏場の室温上昇、鉢植えの遮光を目的に購入。
外壁が白なので馴染が良く、室内も明るいので具合がいいです。
設置の理由で後からハトメを付ける必要があったのですが
最初からついている製品もあれば良かったとは思います。
4mのタイプも購入検討中です。

対象商品:
88170363
2017-05-30
用途:
遮光に
有限会社立森工作所 様 (製造業)

カーテンのように吊るそうと思ったら金具が付いていなかった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

対辺申し訳ございません。
こちらはネットのみとなり、金具は付属しておりません。
取り付け箇所の寸法等に従って、お客様の環境に合った物をご用意いただきますようお願い申し上げます。

対象商品:
88170363
2016-04-09
用途:
夏場の部屋の目隠し
サービス業

以前は地元のホームセンターで扱っていたのですが、3年程使って汚れてきたので替わりを探しておりました。
こちらで入手できて助かりました。

白の遮光ネットは黒や銀よりも、部屋の中が暗くならならず、夏場は、このネットをベランダ物干しに、Monotaroさんで購入したステンレス巻パイプ(19φ3650mm)を使って張っています。目隠しにレースのカーテン等で窓を塞がずに済むので、より多くの空気の流れを確保できて、室温も下げれています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする