- ガーデンシェード イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171072 - ガーデンシェード イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171072 - ガーデンシェード イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171072

ガーデンシェード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88171072 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

●日本製の生地を使用したシェード。雨に当たってもくさらず、長持ちです。取付用ハトメ付き。
●グリーンの面は様々な状況でなじみやすい落ち着いた色、シルバーの面は遮熱性が高く、熱線をしっかりカットできます。それぞれの面をお好みに合わせてご利用ください。
●室内外どちらでもご利用いただけますが、なるべく室外でのご利用をおすすめします。

幅(m)0.9 長さ(m)2 緑/銀 材質ポリエチレン 遮光率(%)約85 用途すだれやカーテン感覚で簡単に日よけとして使える日よけネット。ウッドデッキの囲いやパーゴラの日よけなどに。 寸法(m)0.9×2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じ日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※取付に当たり、集合住宅や賃貸物件ではサッシ、外壁に釘やネジなどを打つことが禁止されていますのでご注意ください。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする