※使用例

- 畦クロス イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171334 - 畦クロス イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171334 - 畦クロス イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171334

畦クロス

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88171334 品番 -
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

景観になじむグリーン色で、見た目もやさしい防草シートです。
高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。
通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。
田畑の畦畔・法面に特におすすめです。
滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。
カメムシ等の害虫の発生を抑制するため、減農薬にもつながります。

幅(m)1 長さ(m)100 グリーン 材質オレフィン系樹脂 耐候年数(年)目安4-6 用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。 寸法(m)1×100 使用の目安(ご利用の目安)約4〜6年 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
本製品は農園芸用としてシートの強度と遮光性を利用して雑草の生長を抑制するものです。
※火の近くで使用しないでください。
※本格的な土木・造園用途には向きません。
※シート自体に直接雑草を枯らす効果はありません。
※砂利等を上に敷く場合はシートの上に飛来したタネから草が生える可能性があります。
※ススキ、スギナ、笹、ヒルガオなど、貫通力の高い植物はシートを突き抜ける事があります。
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※本製品は防草の効果を保証するものではありません。
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88171343
2021-04-06
用途:
一戸建て新築住宅の庭になる場所に敷く

工務店を営んでおります。新築住宅の庭になる場所にこの畦クロスを敷きます。それは、工事中の防草としてはもちろん、お引き渡し前にこの畦クロスの上に化粧砂利を敷きつめ、草が生えにくい状態にします。建築中も現場の敷地内がとてもきれいに見え、お客様にも喜んでいただいております。この送品だけを見ると、決して安いとは言えませんが、同等品と比べ他の商品よりも安価なので助かっております。

対象商品:
88171352
2021-06-01
用途:
畑の除草シートを張るとき
富田林クラインガルテン 様 (農・林・水産業)

100mは重くて作業しづらかった。過去の利用経験から50mがよかったです。
製品自体には気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
88171334
2020-05-21
用途:
防草シートの補修
その他業種

これまで購入した防草シートに比べて、耐久性が格段に違います。今後は、このメーカーのシートを購入するようにします。

1人が参考にしています
対象商品:
88171352
2020-05-22
用途:
山の田んぼの斜面に利用。草からいの軽減のため。
タケダアグリ 様 (農・林・水産業)

耐用年数が長いのはよい。もう少し軽いと楽だと思う。

対象商品:
88171343
2020-04-04
用途:
防草シート施行

1.5m巾が 汎用性高く使い勝手も良いので
追加発注しました。

対象商品:
88171352
2019-10-23
用途:
畑の雑草対策
有限会社米野建設 様

色がグリーンなので、モダンなイメージの芝生に見え気に入ってます。

対象商品:
88171325
2017-03-22
用途:
たんぼの畦・畑周り防草に使用
農・林・水産業

利口に使用できましたが、抑えヘヤーピン等が何本も必要で予想以上に高くつきましたのが残念

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする