イノベックス(旧:ダイオ化成)
ダイオサンシャイン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(m)
3
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88171562
品番
6010
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途
果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります。
幅(m)
3
長さ(m)
100
色
透明
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
2×6
透光率(%)
約95
寸法(m)
3×100
織り方
カラミ織
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口率(%)
81
防除対象
オオタバコガ、コナガ、防雹
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません