イノベックス(旧:ダイオ化成)
ダイオサンシャインスーパーソフトQ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(m)
1.35
0.9
1.35
1.5
1.8
2.1
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88171824
品番
NST-5500
参考基準価格(税別)
¥54,270
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
極細糸を使用して製造した超ハイメッシュ防虫網のため、極小網目ながらも従来品と比較して通気性が格段にアップしています。
用途
難防除害虫用防虫ネット。
幅(m)
1.35
長さ(m)
100
色
透明
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
0.3
透光率(%)
約83
寸法(m)
1.35×100
織り方
平織
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口率(%)
62
防除対象
アザミウマ類、コナジラミ類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません