N-2220 ダイオ強力サンシャイン イノベックス(旧:ダイオ化成) 88171973

ダイオ強力サンシャイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(m)8.3
内容量1巻注文コード88171973品番N-2220
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

太糸の採用による強度、耐久性、耐候性に優れた防虫ネットです。
台風被害の多い地区や平張り等の強度を必要とする用途に最適です。
適度な通気と強風緩和の効果があります。

用途コナガ・ヨウトウムシ類の防除に!幅(m)8.3長さ(m)100透明材質ポリエチレン目合い(mm)0.98透光率(%)約90寸法(m)8.3×100織り方平織RoHS指令(10物質対応)対応開口率(%)68防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする