- ダイオ寒冷紗 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88172305 - ダイオ寒冷紗 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88172305 - ダイオ寒冷紗 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88172305 - ダイオ寒冷紗 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88172305

ダイオ寒冷紗

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88172305 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。

種別平織 材質ポリエステル 遮光率(%)約22 長さ(m)5 幅(m)1.35 用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。 トラスコ品番819-4862 使用目的乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
注意
※防虫としてご利用になる場合は、あらかじめしっかり害虫駆除を行い、ご利用中もよく内部を観察しながらご使用ください。
※トンネルでご利用の場合、夏場などは内部が高温になりますので、ご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88172332
2021-12-18
用途:
春野菜の霜除け
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターには10mものがないので購入した。
国産は品質が良く安心です。

対象商品:
88172332
2019-10-10
用途:
家庭菜園
建設業・工事業

家庭菜園の防風対策や寒さ対策に使用します。
夏と秋は葉物野菜の台風の対策として、冬は普通に霜対策に使用します。品質が良く、安心のブランド製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする