- ダイオ寒冷紗 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88172314

ダイオ寒冷紗

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(m)1.8 長さ(m)4 遮光率(%)22 注文コード88172314 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さ・遮光率など8種類から選べます 他の種類を見る

古くから使用されている、農園芸用の基本資材で真夏以外は年中活躍します。ポリエステル製ながら環境にやさしい低ホルムアルデヒド加工です。

種別平織 材質ポリエステル 遮光率(%)22 長さ(m)4 幅(m)1.8 用途防虫、遮光、乾燥防止、霜よけ、保温などに。 使用目的乾燥防止、保温、遮光、防虫、霜よけ
注意
※防虫としてご利用になる場合は、あらかじめしっかり害虫駆除を行い、ご利用中もよく内部を観察しながらご使用ください。
※トンネルでご利用の場合、夏場などは内部が高温になりますので、ご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88172314 - 88172323 - ダイオ寒冷紗 イノベックス(旧:ダイオ化成) ダイオ寒冷紗 イノベックス(旧:ダイオ化成) 1枚 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88172332
2021-12-18
用途:
春野菜の霜除け
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターには10mものがないので購入した。
国産は品質が良く安心です。

対象商品:
88172332
2019-10-10
用途:
家庭菜園
建設業・工事業

家庭菜園の防風対策や寒さ対策に使用します。
夏と秋は葉物野菜の台風の対策として、冬は普通に霜対策に使用します。品質が良く、安心のブランド製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする