雑草抑制効果のある黒マルチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88172786 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

厚み約0.02ミリのマルチフィルム。

幅(cm)95 長さ(m)10 厚さ(mm)0.02 用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。 仕様センターライン入り 材質ポリエチレン 寸法(m)0.95×10
注意
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88172804
2021-07-03
用途:
ジャガイモの植え付けに
農・林・水産業

ジャガイモの生育の補助(地熱の向上)と雑草防止に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする