雑草抑制効果のある黒マルチ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88172804 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

厚み約0.02ミリのマルチフィルム。

幅(cm)95 長さ(m)50 厚さ(mm)0.02 用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。 仕様センターライン入り 材質ポリエチレン 寸法(m)0.95×50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88172804
2021-07-03
用途:
ジャガイモの植え付けに
農・林・水産業

ジャガイモの生育の補助(地熱の向上)と雑草防止に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする