植える場所を選んで穴があけられるフリータイプマルチ

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88172874 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

お好みの部分を手でむしると、簡単きれいに穴をあけられます。最高で3列千鳥の穴あきマルチとして使用できます。

幅(cm)95 長さ(m)50 厚さ(mm)0.02 用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。 仕様センターライン入り 材質ポリエチレン 寸法(m)0.95×50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※風の強い場所や火のそば、高温になる場所でのご使用はおやめください。
※接地の際は飛ばされないようにしっかりと固定してください。
※ご使用にならないときは、日光の当たらない場所に保管してください。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法に従ってください。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88172865
2016-03-15
用途:
野菜の植え付け
ふなき 工房 様

ジャガイモの植え付けに使用しましたが、手作業でも容易のできた

対象商品:
88172856
2016-02-26
用途:
ガーデニング

物もしっかりしていて破れないので使いやすい。破れないと言っても穴開け作業がしづらい訳ではないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする