イノベックス(旧:ダイオ化成)
かんたんいのししネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
材質
ポリエチレン
ポリエチレン
ポリエチレン、ステンレストラン
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88173014
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
18cm菱目で丈夫、視認性の佳い黄色のネットです。猪や鹿の対策にも使用でき、その他ネットとの併用が効果的です。
用途
簡易フェンスやイノシシ 鹿 犬への簡易防獣対策として使いやすい防獣ネット。畑や菜園 庭の果樹 などを守ります 。
幅(m)
1.6
長さ(m)
20
色
黄
材質
ポリエチレン
仕様
設置用ロープ取付済み
寸法(m)
1.6×20
目合い(cm)
18菱目
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※本製品はあくまでも経済性を重視した簡易防除の為の製品であり、単体での防除効果は限定的です。必要に応じその他のネットや各種資材を組み合わせてご利用ください。
※防獣効果は設置状況や現場の環境により、大きく差が出ます。
※鹿など動物の種類や大きさにより、ネットを飛び越えたり網目をくぐったり、または網を破って侵入する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。