1616 ダイオアニマルガードネット(ラッセル編) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173601 1616 ダイオアニマルガードネット(ラッセル編) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173601 1616 ダイオアニマルガードネット(ラッセル編) イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173601

ダイオアニマルガードネット(ラッセル編)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88173601 品番 1616
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(m)1 長さ(m)50 グリーン 材質ポリエチレン 目合い(mm)16 用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット 寸法(m)1×50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※設置状況や現場の環境により、防獣効果には差が出ます。
※消耗品ですので、破損した場合はお取替えください。
※本製品は、防獣効果を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88173601
2017-03-16
用途:
敷地内に野良ねこが糞をしてしまう為、これを防止する目的で、砕石上に設置
その他業種

加工性が良く、値段が手ごろであった為購入した。
効果は1ヶ月先頃に出ると考える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする