2520R 強力アニマルガードネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173635 2520R 強力アニマルガードネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173635 2520R 強力アニマルガードネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 88173635

強力アニマルガードネット

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード88173635 品番2520R
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。

幅(m)1 長さ(m)50 グリーン 材質ポリエチレン 目合い(mm)25×20 用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット 寸法(m)1×50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※設置状況や現場の環境により、防獣効果には差が出ます。
※消耗品ですので、破損した場合はお取替えください。
※本製品は、防獣効果を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
電気柵と併用しての畑の囲い

前に電気柵と合わせて施工した時に金網にビニールで絶縁した網が2年もしないうちにボロボロ腐食して何か良いものがないかと頼まれて漏電を考えて強い樹脂製の網がないかと見ていたら猪の絵が入ったネットがあったので購入。さあどのぐらい持つかタヌキなどに破られないか。ハサミで少し切った感じでは強そうだと思った。

対象商品:
88173635
2020-07-09
用途:
鳥よけ
株式会社 大竹総合企画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

材質もよく強度もあり素晴らしい商品です。
リピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする