イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 菜園ネット
えんどうネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88174012
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
エンドウ豆はじめ、各種つる野菜栽培に使用できる約15cm菱目のネットです。
幅(m)
1.5
長さ(m)
18
色
白
材質
ポリエチレン
用途
キュウリ、ゴーヤ、エンドウその他各種つる野菜栽培に使用できるネットです。
寸法(m)
1.5×18
目合い(cm)
15菱目
注意
※燃えやすいので火気の近くで使用しないでください。
※突起物などに網がかかるとやぶれの原因になります。
※網がボタンなどにからまないようにご注意ください
※個人宅への配送は出来ません。