- アイデアネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 88174125

- アイデアネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 88174125
- アイデアネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 88174125
- アイデアネット イノベックス(旧:ダイオ化成) 88174125

アイデアネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
目合い(mm)12
内容量1枚注文コード88174125品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防鳥、犬猫よけ、簡易フェンス、池の枯葉よけや観賞魚の保護などに、様々な目的に使用できるネット。ほつれにくいラッセル編のネット。

用途簡易フェンス ハト カラス等の鳥よけや池の観賞魚保護 落ち葉よけや工作 DIYに。幅(m)2長さ(m)4材質ポリエチレン目合い(mm)12種別ラッセル編寸法(m)2×4
注意
※ネットの特性上、強度が必要な用途には不向きです。また、若干の伸縮性があります。
※網目に直接ヒモなどを通すと網目がほつれますので、別売りのダイオパンチ・ダイオクリップ等の専用吊り具をご利用ください。
※ご利用に際しては、強度や安全性などに十分ご確認の上ご利用ください。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする