111 ダイオネット 防風網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88174247

ダイオネット 防風網

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード88174247品番111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

1mm目の防風ネット

用途住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくし フェンス。幅(m)2長さ(m)50材質ポリエチレン目合い(mm)1防風率(%)70織り方ラッセル編RoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)2×50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※人や重量物を支えるような目的には向きません。
※設置の際、枝、ボタン、その他突起部に引っかかってネットが破れやすいのでご注意ください。
※強風の際は飛ばされないようにお気をつけください。
※極端に高温になる環境でのご利用はおやめください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※本製品は消耗品です。劣化、破損の際はお取替えください。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88174256
2022-09-19
用途: イチゴの高設栽培の栽培ベッド
農・林・水産業

2m幅ですが、1m幅で使うためにロールのままニクロム線で切断しました。1m幅に加工したものより安く済みました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする