曜日別特売
140 ダイオネット 防風網 1巻単位 イノベックス(旧:ダイオ化成) 88174396

ダイオネット 防風網 1巻単位

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(m)1.8
内容量1巻注文コード88174396品番140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
幅(m)1.8長さ(m)50材質ポリエチレン目合い(mm)4防風率(%)40織り方ラッセル編仕様-RoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)1.8×50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※人や重量物を支えるような目的には向きません。
※設置の際、枝、ボタン、その他突起部に引っかかってネットが破れやすいのでご注意ください。
※強風の際は飛ばされないようにお気をつけください。
※極端に高温になる環境でのご利用はおやめください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※本製品は消耗品です。劣化、破損の際はお取替えください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88174414
2024-09-19
用途: ブルーベリー園の防風ネット設置
農・林・水産業

思っていたより軽く設置は容易でした。一般のDIYストアで売られている防風ネットよりも色が薄目で光の透過性は良い感じです。耐久性はまだ未知数です。

対象商品 : 88174387
2020-06-29
用途: 暴風ネット兼イノシシ対策
農・林・水産業

暴風ネット兼イノシシ対策柵取付のため購入しました。問題なく使えて満足しています。

対象商品 : 88174423
2019-04-10
用途: ぶどう棚の周囲(防風 小動物避け)
農・林・水産業

芯なしで巻かれて、二つ折りされているため、拡げにくかった、芯を入れてほしい。

対象商品 : 88174423
2019-04-09
用途: ぶどう棚の周囲(防風 小動物避け)
農・林・水産業

芯なしで巻かれて、二つ折りされているため、拡げにくかった、芯を入れてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする