クリスタルホース静電W型

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88174807 品番 Φ25×1m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。

内径(Φmm)25 外径(Φmm)31.8 長さ(m)1 用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。 材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 質量(g)270/m ピッチ(mm)7.6 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)0.3 使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット) 許容曲げ半径(mm)70以上 呼び径(Φmm)25 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送 減圧変形温度(℃)60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88175035
2017-08-07
用途:
経年劣化による交換
株式会社エースサービス 様 (サービス業)

交換したい長さで、無駄なく使えるのが一番いいです。

対象商品:
23550528
2017-06-10
用途:
集塵ダクトとして使用
昭和電子株式会社 様

思っていたよりも硬かったので、取り回しが出来ず他のダクトを買い直しました。
使用上の参考となる曲げRの情報が有ると良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする