Φ25×3m タイパワーホースWS型 タイガースポリマー 88175385 Φ25×3m タイパワーホースWS型 タイガースポリマー 88175385 Φ25×3m タイパワーホースWS型 タイガースポリマー 88175385

タイパワーホースWS型

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88175385 品番 Φ25×3m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。

内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)34..4 長さ(m)3 用途土木工事等の給排水用 材質軟質PVC/硬質PVC ローズレッド/透明(オレンジ/透明) 質量(g)320/m ピッチ(mm)8 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体 許容曲げ半径(mm)90以上 呼び径(Φmm)25 特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送 減圧変形温度(℃)70
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー在庫状況次第で色が順次変更となります(ローズレッド→オレンジ)
※仕様については変更はございません
※サイズによってはチャーター便での手配となり、別途運賃が必要となる場合がございます。
※お届け先の地域によっては支店留めとなる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88175613
2022-05-06
用途:
雨水の排水

狭い場所に使用するため、可とう性の良い商品を探していました。この商品は可とう性が良いため、取り廻しし易く重宝します。

対象商品:
88175613
2020-05-16
用途:
灌漑用水の地下水汲み上げ配管
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

地下水汲み上げ配管とエンジンポンプを接続するのに使用しました。カムロックカプラー ホースシャンクを両端に付け使用。水がホース内を流れるのが見えるため、エアー混入が一目で分かります。曲がりが楽です。

対象商品:
88175412
2017-05-14
用途:
船舶用のセントルのホース
松下鮮魚店 様

カナラインに比べて、中の補強ネットがほそいが、値段からみて、まあまあこんなもんです。使用に際して、問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする