音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
SL-GVJシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88176094
品番
SL-GV24J
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ
使用電圧(V)
DC25.2(最大連続)
最大負荷電流(mA)
100
周波数(MHz)
伝送DC〜2.7(参考値)
電圧防護レベル(V)
(線間)60、(対地間)400
耐インパルス
(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA
残留電圧(V)
50
直列抵抗/線(Ω)
9.1