電話回線用SPD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88176137 品番SL-T170J
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21対応

用途一般電話回線・専用線・ISDN用・ADSL用。 仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ トラスコ品番479-4346 使用電圧(V)DC170(最大連続) 最大負荷電流(mA)200 電圧防護レベル(V)(線間)400、(対地間)500 耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA 残留電圧(V)100 直列抵抗/線(Ω)9.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする