SR-GVJシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、太陽光発電システム保護に最適 注文コード88176146 品番SR-GV5J
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

RS485回線に対応
DINレール対応
プラグインタイプ(点検、交換容易)
SPD機能表示付き(別売品使用時)
RoHS 規制物質対応
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
JIS C 5381-21 対応

仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、太陽光発電システム保護に最適 質量(g)約90 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 使用電圧(V)DC5.5(最大連続) JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応 最大負荷電流(mA)250 定格電流(mA)250 周波数(MHz)伝送DC〜140 電圧防護レベル(V)(線間)45、(対地間)400 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスC2(8/20μs):10kA、D1(10/350μs):5kA 挿入損失(dB)1.5以下 伝送帯域(MHz)DC〜140(周波数) 残留電圧(V)22 直列抵抗/線(Ω)3 最大連続使用電圧(V)DC5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする