音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
協約寸法SPD
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88176173
品番
LT-2T
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
盤内取り付け容易。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。
1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)
-20〜+50
使用電圧(V)
(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250
適合電線(mm
2
)
5.5〜14
保護等級
IP20
動作開始電圧(V)
540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
(線間)1300以下、(対地間)1500以下