※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
スリムタイプ制御電源回路用SPD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88176182
品番
SL-Z12J
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
制御電源回路用AC・DC共用。
仕様
IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプ、SPD機能表示付き
使用電圧(V)
DC22.0(最大連続)
静電容量
2500pF(参考値)
電圧防護レベル(V)
(線間)130、(対地間)600
耐インパルス
(8/20μs)10kA、(10/350μs)2kA