音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
低圧用Pバルブ避雷器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88176243
品番
PV-T1F
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。
絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。
特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。
用途
低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。
使用温度範囲(℃)
-20〜+50
定格電圧(V)
AC110
放電耐量(kA)
15・2回(雷インパルス大電流4/10μs)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
1.5
制限電圧(V)
500以下(放電電流1500A(8/20μs))
耐電圧(V)
(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000
放電開始電圧(V)
(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下