音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
電源用SPD
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88176252
品番
LT-121
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
応答性に優れ、無続流。
コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。
劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)
-20〜+50
使用電圧(V)
(最大連続)単相2線110 AC
適合電線(mm
2
)
2〜5.5
保護等級
IP20
動作開始電圧(V)
270±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
(線間)800以下、(対地間)1500以下