音羽電機工業
音羽電機工業の 電源(制御機器)
音羽電機工業の 遮断
音羽電機工業の 避雷器
電話端子台用SPDプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88176261
品番
SPU-T170J
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
用途
MDFの多回線の一般電話回線用、ISDN用、ADSL用。
仕様
SPD機能表示付き、UCS・クローネ端子取付対応、IECカテゴリC2・D1に対応、プラグインタイプ
使用電圧(V)
(最大連続)DC170
最大負荷電流(mA)
120
電圧防護レベル(V)
(線間)350以下、(対地間)500以下
耐インパルス
(8/20μs)10kA、(10/350μs)2.5kA
残留電圧(V)
100以下
直列抵抗/線(Ω)
9.5