※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分電盤用SPD

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88176277 品番LT-332
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスU(JIS C 5381-11)対応

使用電圧(V)(最大連続)単相2線 130、250 AC、単相3線 110/220 AC、三相3線 250 AC 動作開始電圧(V)480±10% 公称放電電流(8/20μs)(kA)10 最大放電電流(8/20μs)(kA)20 用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用) 仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは3パターン、1台で線間対地間を保護 トラスコ品番449-0070 質量(g)約280 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-25〜70 規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品 適合電線(mm2)5.5〜14 保護等級IP20 接続可能電線(mm2)5.5〜14 JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応 出力端子(劣化接点)- 電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)AC130/250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74213642
2020-01-29
用途:
試作
製造業

外部分離機も扱っていただけると幸いです。
ご検討をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。検討させて頂きます。

対象商品:
88176277
2016-07-14
用途:
分電盤の避雷
その他業種

丁寧な梱包、大変早い対応で助かります。

対象商品:
88176277
2015-02-11
用途:
盤内設置
tsujiden 様

音羽製品がモノタロウで購入できて、たつかります。

製品に、関しては問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする