使用電圧(V)(最大連続)単相2線 130、250 AC、単相3線 110/220 AC、三相3線 250 AC動作開始電圧(V)480±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは3パターン、1台で線間対地間を保護トラスコ品番449-0088質量(g)約280タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品適合電線(mm2)5.5~14保護等級IP20接続可能電線(mm2)5.5~14JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応出力端子(劣化接点)○電圧防護レベル(V)(線間)2400以下、(対地間)2400以下RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)AC130/250